詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DB-21A

品名 : 430x320mm 洗車タオル(高吸収型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 PVA・ポリエチレン 耐熱温度 約70℃
素早い吸水力で、車のボディや窓ガラスの水滴の拭き取りに最適です。
エンボス加工で、拭き取り抵抗が少なくスムーズに作業できます。
サイズ 約430×320mm
追加説明
カタログ価格

760 (税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/26 19:44現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA929DB-21B
  • 品番

    EA929DB-21B

  • コメント

    変更点:材質PVA→ナイロン

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top