詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DB-21B

品名 : 400x400mm 洗車タオル(吸収型)

厚手のボリューム生地で驚きの吸水量!

仕様

メーカー ワコー 型番 CC-46
用途 コーティング施工車洗浄時の拭き取りなどに 材質 ポリエステル、ナイロン
サイズ 約400×400mm 重量 約94g
吸水用
極細繊維の毛細管現象による優れた吸水力で水滴をシッカリ拭き取ります。
追加説明
カタログ価格

990 円(税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/08 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0358ページ
バリエーション一覧
EA929DB-21B 400x400mm 洗車タオル(吸収型)
EA929DB-22B 400x400mm 洗車タオル
ウェブカタログ画像
  • 極細繊維の毛細管現象による優れた吸水力で水滴をシッカリ拭き取ります。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top