品番 : EA929DB-22B
品名 : 400x400mm 洗車タオル
ふわふわ生地で軽拭きスピーディーで滑るような拭き心地
仕様
| メーカー | ワコー | 型番 | CC-47 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 車のコーティング作業やワックス拭き上げなどに | 材質 | ポリエステル、ナイロン |
| サイズ | 約400×400mm | 重量 | 約97g |
| 極細繊維の毛細管現象による優れた吸水力で水滴をシッカリ拭き取ります。 | |||
| ふわふわ生地で軽拭きスピーディー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/20 11:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0358ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DB-21B 400x400mm 洗車タオル(吸収型) |
| EA929DB-22B 400x400mm 洗車タオル |
ウェブカタログ画像
拡大

