品番 : EA929DB-68
品名 : 1000x300mm 吸水タオル
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 04208 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 激吸水 ビッグ&ワイド | 用途 | 洗車後の水滴、汚れの拭き取り |
| サイズ | 300×1000mm | 材質 | ポリエステル70%+ナイロン30% |
| 重量 | 約93g | 入数 | 1枚 |
| 驚異の吸水力! 拭き上げ時間を大幅短縮する車用クロス (ワイドサイズ) | |||
| 超極細繊維で驚異的な吸水力を発揮し、洗車後の拭き上げ時間を大幅に短縮します。 | |||
| 水分の拭き取りと同時に、超極細繊維のかき取り効果により、軽い水アカ汚れも落せます。 | |||
| 汚れたら洗って再使用可能。通気性が良いため乾燥が早く、洗えばソフトな肌触りが復活。 | |||
| クッション性のあるやわらかなマイクロファイバーでスムーズな拭き心地。 毛髪の約100分の1の超極細繊維の立体構造で大量の水を保持します。 |
|||
| レギュラーサイズの2倍の大面積。ルーフやボンネットなど、奥行きがある部分でもスピーディーにふき取り作業が可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/08/05 15:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0358ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DB-67 500x300mm 吸水タオル |
| EA929DB-68 1000x300mm 吸水タオル |
