品番 : EA929DC-6
品名 : 330x220mm マイクロファイバークロス(20枚)
仕様
| サイズ(mm) | 220×330 | 入数 | 2枚×10袋 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル70%、 ポリアミド30% |
用途 | ・メガネ・レンズの汚れ取りに ・パソコン・オーディオ・テレビ等電化製品に ・窓ガラス・車のフロントガラス等ガラス面に |
| 洗剤を使わずに少量の水で汚れを落せます。 | |||
| 乾拭き・水拭きOKです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,630 円(税抜)/ 6,193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/01 01:33現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2396ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DC-4 330x220mm マイクロファイバークロス(2枚) |
| EA929DC-6 330x220mm マイクロファイバークロス(20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:20枚
