品番 : EA929DE-120
品名 : 1kg 油吸着材(水分離型)
油除去作業の時間短縮に
仕様
| サイズ(mm) | 350×400×350 | 吸収能力 | 自重の35倍 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1kg | 比重 | 0.034 (出荷状態の圧縮比率) |
| 用途 | ・飲食店厨房のグリストラップ油回収 ・工場の廃油処理対策 ・水上(海上)の油流出対策 ・工具などのメンテナンス拭き取り |
材質 | PP樹脂 |
| 軽量且つ少量で大量の油を吸着できます | |||
| 水を吸わないので水中での使用も可能 | |||
| 素材比重が0.034と非常に軽く、水中に沈みません。 | |||
| 吸着した油が垂れないので回収がとても簡単です。 | |||
| 油吸収時に油処理剤や合成洗剤など使用しないで回収が可能です。 | |||
| 素材自体が有毒ガスを出しません。 | |||
| 可燃性 (引火点300度) | |||
| リサイクル可 | |||
| ※綿の形状を押し潰して使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0622ページ | ||||
代替品
![]() |
|

