品番 : EA929DH-15
品名 : 380x480mm油吸着パッド(水分離型/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
吸水コアの表面にポリプロピレンのネットを使用しているので、耐久性があり軽量です
仕様
サイズ | 380×480mm | 吸収能力 | 78.7L/100枚 |
---|---|---|---|
材質 | コットン(85%)、ポリプロピレン | 入数 | 100枚 |
油吸着用 | |||
水は吸着せず、油のみを吸着します。 | |||
吸水コアの表面にポリプロピレンのネットを使用しているので、耐久性があり軽量です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 09:00現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|