品番 : EA929DH-6
品名 : 380x455mm 油吸着パッド(水分離型/100枚)
油だけを吸収したい現場に最適です
仕様
| サイズ(mm) | 380×455×3(t) | 吸収能力 | 約71.92L/100枚 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 100枚 | 材質 | ポリプロピレン |
| 油吸着用 | |||
| ミシン目が入っています。 | |||
| 油だけを吸収したい現場に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 235 (2026/10/06 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PKG | ||
| カタログページ | 0622ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DH-6 380x455mm 油吸着パッド(水分離型/100枚) |
| EA929DH-6B 380x455mm 油吸着パッド(水分離型/5枚) |

