品番 : EA929DH-6B
品名 : 380x455mm 油吸着パッド(水分離型/5枚)
仕様
サイズ(mm) | 380×455×3(t) | 吸収能力 | 約3.6L/5枚 |
---|---|---|---|
入数 | 5枚 | 材質 | ポリプロピレン |
油吸着用 | |||
ミシン目が入っています。 | |||
油だけを吸収したい現場に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/10/14 09:48現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0631ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA929DH-6 380x455mm 油吸着パッド(水分離型/100枚) |
EA929DH-6B 380x455mm 油吸着パッド(水分離型/5枚) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA929DH-82A : 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用) |
本体 | EA929DH-83 : 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用) |
本体 | EA929DH-84 : 緊急油吸着・洗浄キット(車載用) |