詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DH-24

品名 : 油吸収材キット(水分離型)

仕様

セット内容 吸着材(φ76×1219mm)×4本
吸着材(102×3048mm)×1本
吸着パッド(381×483mm)×25枚
吸着マット(254×254mm)×4枚
ペーパータオル(300×330mm)×60枚
ニトリル手袋、保護めがね、使い捨て袋×2袋
バケツサイズ φ530×560(H)mm
吸収能力 83L/キット
油専用
油専用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なバケツに入った便利なキットです。
水は吸収せず、油のみを吸収します。
吸着マットは40%再生繊維を使用しています。
バケツはダスト缶としても使えます。
追加説明
カタログ価格

66,400 (税抜)/ 73,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/08 09:52現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0623ページ

代替品

EA929DK-41
  • 品番

    EA929DK-41

  • コメント

    φ127mm×3.0m、吸収能力90.8L

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top