詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DK-41

品名 : φ127mmx3.0m 油吸収材(水分離型/4本)

仕様

サイズ φ127mm×3.0m 吸収能力 90.8L(4本当り)
入数 4本 材質 ポリプロピレン
油専用
連結金具付
水に浮かぶ油を吸収するため、海上油流出に使用するのに理想的な吸収剤製品。
水に浮かびます。
追加説明
カタログ価格

48,900 円(税抜)/ 53,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/06 20:44現在)

商品入数 4 販売単位 箱
カタログページ 0622ページ
バリエーション一覧
EA929DK-41 φ127mmx3.0m 油吸収材(水分離型/4本)
EA929DK-42 φ203mmx3.0m 油吸収材(水分離型/4本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top