品番 : EA929DK-42
品名 : φ203mmx3.0m 油吸収材(水分離型/4本)
仕様
| サイズ | φ203mm×3.0m | 吸収能力 | 158.9L(4本当り) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 4本 | 材質 | ポリプロピレン |
| 油専用 | |||
| 連結金具付 | |||
| 水に浮かぶ油を吸収するため、海上油流出に使用するのに理想的な吸収剤製品。 | |||
| 水に浮かびます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,200 円(税抜)/ 57,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/21 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0622ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DK-41 φ127mmx3.0m 油吸収材(水分離型/4本) |
| EA929DK-42 φ203mmx3.0m 油吸収材(水分離型/4本) |
ウェブカタログ画像
拡大
