詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DL-32

品名 : 600x 900mm 吸油マット

裏バッキングされた吸油マット

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-039-040-1
サイズ(mm) 600×900 厚み(mm) 8(パイル:6、ベース:2)
カラー グリーン 材質 表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)
裏面:軟質塩化ビニール
重量 2.1kg
除塵用
防炎仕様
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ
厨房出入口や油周りに
表面は「縦目ライン」です。
防炎番号:EO 950115
ふちあり、マット一体型
追加説明
カタログ価格

5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/10 22:52現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2031ページ
バリエーション一覧
EA929DL-31 450x 750mm 吸油マット
EA929DL-32 600x 900mm 吸油マット
EA929DL-33A 900x1800mm 吸油マット
ウェブカタログ画像
  • 表面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top