詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DL-41

品名 : 600x900x5.5mm 吸水・吸油マット(グレー)

仕様

メーカー 3M 型番 N/OIL GRA 900X600
商品名 ノーマッド サイズ(mm) 600×900
厚み(mm) 5.5 材質 ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)
カラー グレー 重量 0.5kg
1㎡あたりの吸水力 約4L 使用場所 厨房の出入り口におすすめです。
厨房作業で靴底についた油汚れや水をすばやく吸収。
店内に持ち込ませないマットです。
1㎡あたり4Lという高い吸収力で、 厨房床の油はねや、洗い場の水・洗剤など、 靴底に付着した汚れをすばやく吸収します。
水や油汚れの店内への持ち込みによる 床のべたつきや汚れを防ぎ、店内を安全かつ清潔に保つことができます。
店内のフロアクリーニングの手間の軽減に貢献します。
柔らかい表面で靴裏や台車の車輪の凸凹にもしっかりと追従します。
水分・油分の拡散を防ぎ、すべりや転倒のリスクを軽減します。
追加説明
カタログ価格

4,120 (税抜)/ 4,532 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/20 00:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2031ページ
バリエーション一覧
EA929DL-41 600x900x5.5mm 吸水・吸油マット(グレー)
EA929DL-42 1500x900x5.5mm 吸水・吸油マット(グレー)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top