品番 : EA929DL-51
品名 : 600x870mm 吸水・吸油マット(5枚)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | F-221-6 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 600×870mm | 厚み | 1.5mm |
| 重量 | 180g | 入数 | 5枚 |
| 材質 | 表面:PET 裏面:PE |
色 | ブラック |
| 使い切り・滑り止め加工・防炎適合品 | |||
| 吸油・吸水が可能な使い切りの小型マット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2031ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA997RX-115 : 910x1.5mm/25m 吸水・吸油マット |
ウェブカタログ画像
拡大
