品番 : EA997RX-115
品名 : 910x1.5mm/25m 吸水・吸油マット
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | F-221 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 910mm | 長さ | 25m |
| 厚み | 1.5mm | 重量 | 9.5kg |
| 材質 | 表面:PET 裏面:PE |
色 | ブラック |
| 使い切り・滑り止め加工・防炎適合品 | |||
| カッターやハサミで自由にカット可能 | |||
| 裏面の滑り止め加工でしっかりグリップ | |||
| 吸油・吸水が可能な使い切りタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,900 円(税抜)/ 31,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/25 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2031ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA929DL-51 : 600x870mm 吸水・吸油マット(5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
