品番 : EA929DM-20B
品名 : 380x457mm 液体・危険物吸収パッド(5枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます
仕様
サイズ(mm) | 381×457 | 吸収能力 | 約3.97L |
---|---|---|---|
入数 | 5枚 | 材質 | ポリプロピレン |
液体・危険物用 | |||
有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を、漏らさずしっかりと吸収します。 | |||
本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。 | |||
パットの中央にミシン目が入っています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 12:05現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK |
バリエーション一覧 |
---|
EA929DM-20 380x457mm 液体・危険物吸収パッド(100枚) |
EA929DM-20B 380x457mm 液体・危険物吸収パッド(5枚) |