品番 : EA929DM-21
品名 : 762mmx45.7m 吸収ロールマット(液体・危険物用)
本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます
仕様
| サイズ | 762mm×45.7m | 吸収能力(1巻当り) | 約130L |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 厚さ(mm) | 3.5 |
| 液体・危険物用 | |||
| 有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を漏らさずしっかりと吸収します。 | |||
| 本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。 | |||
| 457mm毎にミシン目が入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,800 円(税抜)/ 43,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0623ページ | ||||
