品番 : EA929DW-11
品名 : 406x406mm マイクロファイバークロス(12枚)
吸水性が高くソフトなクロス
仕様
吸水性が高くソフトなクロス | |||
金属、レンズ、電子機器等のほこり取り、磨きに幅広くご使用できます。 | |||
洗濯機使用可能 | |||
サイズ | 406×406mm | 材質 | マイクロファイバー (ポリエステル80%、ポリアミド20%) |
---|---|---|---|
入数 | 12枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 08:05現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2500ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA929DW-1 305x305mm マイクロファイバークロス(3枚) |
EA929DW-11 406x406mm マイクロファイバークロス(12枚) |
拡大