品番 : EA929DX-86
品名 : 90°コーナーアダプター(EA929DX-81用)
仕様
| 仕様 | 90°コーナーアダプター | サイズ(W×D×H)mm | 101×101×57 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 1400 | 材質 | ポリウレタン |
| EA929DX-81用 | |||
| スペースを広げたり、四角に囲う際に便利です。 | |||
| 石鹸を使用して洗浄可能 | |||
| 繰り返し使えます。 | |||
| 長時間紫外線や高温にさらされると劣化するので、2時間以上の屋外での使用はおすすめしません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/25 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0624ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA929DX-81 : 102x 58x3048mm スピルバーム(油・液体用) |
