品番 : EA929DX-81
品名 : 102x 58x3048mm スピルバーム(油・液体用)
仕様
| サイズ | 3048×102×58(H)mm | 重量 | 14kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリウレタン | カラー | オレンジ |
| 仕様 | 本体 | ||
| オイルや液体の漏れが広がるのを防ぎます。 | |||
| 床などの小さなすき間にピッタリフィットするので、しっかり液体を遮断します。 | |||
| 様々な長さにカット可能 | |||
| 石鹸を使用して洗浄可能 | |||
| 繰り返し使えます。 | |||
| 長時間紫外線や高温にさらされると劣化するので、2時間以上の屋外での使用はおすすめしません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
92,100 円(税抜)/ 101,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 08:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0624ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA929DX-86 : 90°コーナーアダプター(EA929DX-81用) |
| オプション | EA929DX-87 : 連結アダプター(EA929DX-81用) |
| オプション | EA929DX-88 : キャリーケース(EA929DX-81用) |
