品番 : EA929DX-87
品名 : 連結アダプター(EA929DX-81用)
仕様
| 仕様 | 連結アダプター | サイズ(W×D×H)mm | 177×101×25 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 900 | 材質 | ポリウレタン |
| EA929DX-81用 | |||
| EA929DX-81同士の接続やEA929DX-81とEA929DX-86を接続する際に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0624ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA929DX-81 : 102x 58x3048mm スピルバーム(油・液体用) |
