品番 : EA929DY-17
品名 : 406x406mm マイクロファイバークロス(ガラス用/12枚)
糸くずが出ず、表面に筋を残しません
仕様
| 材質 | マイクロファイバー(ポリエステル80%、ポリアミド20%) | サイズ | 406×406mm |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | 入数 | 12枚入り |
| ガラス拭き用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,870 円(税抜)/ 5,357 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/09/18 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2396ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DY-16 406x406mm マイクロファイバークロス(窓用/12枚) |
| EA929DY-17 406x406mm マイクロファイバークロス(ガラス用/12枚) |
| EA929DY-36 406x406mm マイクロファイバークロス(窓用/2枚) |
| EA929DY-37 406x406mm マイクロファイバークロス(ガラス用/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
