品番 : EA929DZ-2A
品名 : 300x300mm マイクロファイバークロス(黄/50枚)
仕様
| サイズ | 300×300mm | カラー | 黄 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル80% ポリアミド20% |
入数 | 50枚 |
| ポップアップ式でティッシュの様に1枚ずつ取り出せる、マイクロファイバークロス | |||
| 箱入りで省スペース管理 | |||
| 使い捨てができ、感染症対策としてもお使いいただけます。 | |||
| 女性や手の小さい方にフィットして扱いやすいサイズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/06 01:42現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DZ-1 300x300mm マイクロファイバークロス(青/50枚) |
| EA929DZ-2A 300x300mm マイクロファイバークロス(黄/50枚) |
| EA929DZ-3 300x300mm マイクロファイバークロス(ピンク/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
