詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929HC-47

品名 : 340x 900mm/260匁 タオル(ソフト/10枚)

仕様

サイズ(cm) 34×90 入数 10枚
材質 綿100%
260匁(約81g/枚)
追加説明
カタログ価格

5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 05:31現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 2119ページ
バリエーション一覧
EA929HC-46 340x 900mm/260匁 タオル(ソフト)
EA929HC-47 340x 900mm/260匁 タオル(ソフト/10枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • ※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top