品番 : EA929HC-57
品名 : 340x 900mm/280匁 タオル(ソフト/10枚)
仕様
| サイズ(cm) | 34×90 | 入数 | 10枚 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 綿100% | ||
| 280匁(約87g/枚) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 04:02現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929HC-56 340x 900mm/280匁 タオル(ソフト) |
| EA929HC-57 340x 900mm/280匁 タオル(ソフト/10枚) |
| EA929HC-58 340x 900mm/280匁 タオル(ソフト/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
