詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929HG-11AB

品名 : 300x610mm カウンタークロス(超厚・30枚/白)

仕様

メーカー 東京メディカル 型番 FT-900
商品名 お料理ふきん サイズ 300×610mm
色 白 材質 レーヨン不織布
重量 1.1kg(1箱) 入数 30枚(1箱)
超厚口タイプで重量感・ボリューム感があり、吸水・吸液性に優れています。
高圧水流で交絡させているので、丈夫で長持ち。
雑菌の繁殖を抑える抗菌加工が施されています。
洗濯や漂白が可能で、繰り返し使用可能。
水を含むとやわらかくなり、使い心地がよくなります。
乾燥が速く、衛生的
食品衛生法適合
追加説明
カタログ価格

3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/21 11:39現在)

商品入数 30 販売単位 箱
カタログページ 2117ページ
バリエーション一覧
EA929HG-11AB 300x610mm カウンタークロス(超厚・30枚/白)
EA929HG-12AB 300x610mm カウンタークロス(超厚・30枚/青)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top