品番 : EA929HG-22
品名 : 350x600mm カウンタークロス(100枚/青)
仕様
| シートサイズ | 350×600mm | 重量 | 950g |
|---|---|---|---|
| 材質 | レーヨン100% | 色 | 青 |
| 入数 | 100枚(1箱) | ||
| 薄手 | |||
| 吸水性に優れた不織布ふきんです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/09/02 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929HG-21 350x600mm カウンタークロス(100枚/白) |
| EA929HG-22 350x600mm カウンタークロス(100枚/青) |
| EA929HG-26 600x610mm カウンタークロス(厚手・30枚/白) |
| EA929HG-27 600x610mm カウンタークロス(厚手・30枚/青) |
ウェブカタログ画像
拡大
