品番 : EA929HG-32A
品名 : 359x240mm ペーパータオル(100枚・2巻)
仕様
| サイズ(mm) | 359×240 | 枚数(枚) | 100 |
|---|---|---|---|
| 入数(巻) | 2 | 材質 | 不織布 |
| 大判厚口 | |||
| 水も油もすばやく吸収、ぬれても丈夫です。 | |||
| 新鮮さを保つソフトタイプの高密度不織布です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0620ページ 2117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929HG-31A 275x240mm ペーパータオル(100枚・2巻) |
| EA929HG-32A 359x240mm ペーパータオル(100枚・2巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA929HG-31Aです。
