詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AC-2A

品名 : 85ml フレックスシーラント(チューブ入/クリアー)

仕様

商品名 Silicone A 内容量 85ml
カラー クリアー 使用温度範囲 ―40~180℃
作業温度範囲 5~35℃ 硬化時間 24時間
硬度(ショアーA) 20
アルミ、スチール、ガラス、セラミック、木等の接着、補修、断熱に
溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどなく、弾力性に優れています
経年劣化や化学物質に耐性があります
機械およびシステム構築、換気および空調システム、エネルギーおよび電気産業、展示場建設および店舗設備など多くの産業用途で使用できます。
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/04 21:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1456ページ

代替品

EA930AC-2B
  • 品番

    EA930AC-2B

  • コメント

    変更点:保存期間、外観、付属品

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top