品番 : EA930AE-22B
品名 : 330ml 耐候性シリコンコーク(ホワイト/20本)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #04901 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイパーコーク | 内容量 | 330ml |
| 色 | ホワイト | 標準塗布量 | 12~13m/本 (5×5mm目地) |
| 硬化時間 | 15分以下(23℃) | 使用温度範囲 | -40~150℃ |
| 成分 | 1成分形シリコーン系シーリング材 | 入数 | 20本 |
| 無酢酸形(オキシムタイプ) | |||
| 低温時でも押し出しやすく、速く硬化します。 | |||
| 防カビ剤入りで耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています。 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| 屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに ※上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。 |
|||
| 〈使用方法〉 ①施工する箇所のゴミ・サビ・油などの汚れ、下地・仕上材のレイタンスを取り除き、溶剤清掃後、充分に乾燥させる。 ②必要に応じ、マスキングテープ(養生テープ)を目地際にそってしっかりはる。 ③ノズルを外し、口元のアルミ防湿膜をドライバーなどの先で破り、再びノズルを取り付け、先端を目地幅よりやや小さめにカットしてからカートリッジガンに装着する。 ④目地底にノズルをあて、すみずみまで充てんする。 ⑤充てん後すみやかにへら仕上げを行い、マスキングテープ(養生テープ)をはった場合には除去する。 ※目地の形状・材質によって異なりますが、5~7日でゴム状に硬化します。 |
|||
| ※不要部分に付着したときは、すみやかに布や塗料うすめ液でふき取ってください。 ※空気中の湿気と反応して硬化するため、開封後はすみやかに使いきってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 10:44現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1458ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像
本商品は「ホワイト」です。