品番 : EA930AE-23A
品名 : 330ml 耐候性シリコンコーク(クリア/10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #05008 |
---|---|---|---|
商品名 | ハイパーコーク | 内容量(ml) | 330 |
使用温度範囲 | -40~150℃ | 色 | クリア |
入数(本) | 10 | 硬化時間 | 15分以下(23℃) |
成分 | 1成分形シリコーン系シーリング材 | ||
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。 | |||
速硬化型 | |||
F☆☆☆☆取得 | |||
屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,250 円(税抜)/ 9,075 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/06 03:44現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|
拡大
●色:クリア(10本入り)