品番 : EA930AE-5A
品名 : 120ml 変成シリコンコーク(ホワイト)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #04952 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 変成シリコンコークQチューブ | 内容量 | 120ml |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | 色 | 白 |
| 硬化時間 | 20分 | 使用範囲目安 | 約4.5m(5mm×5mmの目地の場合) |
| 耐候性・耐熱 | |||
| 変成シリコン樹脂系 | |||
| 防カビ剤入り | |||
| 速乾タイプ・塗装可 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| 低温作業性良好 | |||
| 一般建築物の内外装目地、塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン、パイプまわり、コンクリート等に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1457ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930AE-5A 120ml 変成シリコンコーク(ホワイト) |
| EA930AE-6A 120ml 変成シリコンコーク(グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
