品番 : EA930AE-83
品名 : 320ml 変成シリコンコーク(アイボリー)
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #05724 |
---|---|---|---|
商品名 | 変成シリコンコークノンブリードLM | 内容量 | 320ml |
使用温度範囲 | -5~35℃ | 色 | アイボリー |
硬化時間 | 16時間(5℃)、2時間以内(23℃) | ||
F☆☆☆☆取得 | |||
1成分形変成シリコーン系シーリング材(ノンブリード型) | |||
窯業系サイディングの目地、各種外装建材・一般建築物の内外装目地、モルタル・コンクリートの亀裂補修などに | |||
低温時の押し出し性に優れています。 | |||
低モジュラス型、塗装非汚染型 |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/01 06:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1523ページ |