詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AE-83A

品名 : 320ml 変成シリコンコーク(アイボリー)

仕様

メーカー コニシ 型番 #05724
商品名 変成シリコンコークノンブリードLM 内容量 320ml
色 アイボリー 標準塗布量 12~13m/本
(5×5mm目地)
硬化時間 16時間(5℃)
2時間以内(23℃)
使用温度範囲 5~35℃
1成分形変成シリコーン系シーリング材
ノンブリード型、塗装非汚染型
耐久性、耐候性、低温作業性
翌日塗装可能(※5℃にて16時間後)
低モジュラス型
F☆☆☆☆取得
【主な使用用途】
・窯業系サイディングの目地
・ALC板など各種外装建材
・一般建築物の内外装目地
※大理石、上水道の給水用塩ビ管・継ぎ手、ガラスまわり、接着面に日光が当たる用途(透明ガラス・透明プラスチック)には使用不可
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 
完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/08 14:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1457ページ
バリエーション一覧
EA930AE-81 320ml 変成シリコンコーク(ホワイト)
EA930AE-82 320ml 変成シリコンコーク(ライトグレー)
EA930AE-83A 320ml 変成シリコンコーク(アイボリー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top