詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AE-91A

品名 : 120ml 変成シリコンコーク(クリア)

仕様

メーカー コニシ 型番 #05804
商品名 変成シリコンコーク 色 クリアー
内容量 120ml 標準塗布量 約4.5m/本
(5×5mm目地)
硬化時間 0.5~1.5時間(23℃) 完全硬化時間 3~4日
使用温度範囲 5~35℃ 耐熱温度 -40~90℃
入数 1本
1成分形変成シリコーン系シーリング材
チューブタイプ
クリヤーなので施工部の色を気にせず使用可能
施工後に塗装可能
速硬化タイプで工期の短縮、工期の短いリフォームに
下地材料への接着性、耐候性に優れています。
はっ水汚染(しみ出し)が少ない
F☆☆☆☆取得
JAIA 4VOC 基準適合
【主な使用用途】
・ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地
・一般建築物の内外装目地
・モルタル、コンクリートの亀裂補修
・色が異なる部位にまたがる施工
・施工部を目立たせたくない部位
※被着体越しで接着界面に紫外線が当たると接着性が低下するため、透明素材でかつ日光が当たる用途には適していません
※大理石、上水道の給水用塩ビ管・継ぎ手、ガラスまわりには使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1457ページ
バリエーション一覧
EA930AE-91A 120ml 変成シリコンコーク(クリア)
EA930AE-41A 333ml 変成シリコンコーク(クリア)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top