品番 : EA930AH-11A
品名 : 85ml シリコーンシーラント(自動車用・黒)
耐油・耐燃料性に優れています
仕様
商品名 | Black seal | 内容量 | 85ml |
---|---|---|---|
耐化学物質 | グリース、オイル | 色 | 黒 |
仕様 | チューブ | 用途 | エンジン、ウォーターポンプ、 ギアボックス等 |
使用温度範囲 | -60~280℃(一時的300℃) | 硬化時間 | 24時間 |
作業温度範囲 | 5~35℃ | 硬度(ショアーA) | 30 |
破断伸び率 | 約500% | 引裂抵抗 | 4.0N/m㎡ |
スチール、アルミ、ガラス、セラミック等に | |||
耐熱温度が非常に高く、耐油性・耐グリース性があります。 | |||
耐圧・経年劣化にも強く、非常に弾力があります。 | |||
ギアボックス、バルブ、オイルポンプ、ウォーターポンプ、ギアおよび車軸、フランジ、タンクおよびコンテナなど多くの用途で使用できます。 |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/09/18 04:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1508ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA930AH-11A 85ml シリコーンシーラント(自動車用・黒) |
EA930AH-12A 310ml シリコーンシーラント(自動車用・黒) |