詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AH-8

品名 : 100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 1220H
内容量 100g 色 白色
耐熱温度 -60~200℃ 使用温度範囲 -60~200℃
主成分 シリコーン 粘度 65Pa・s
用途 プリント基板部品の固定、コネクターのシール、電気器具絶縁のシール、デバイスの防湿コート
脱アルコールですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。
硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
耐熱、耐寒性に優れています。
低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
追加説明
カタログ価格

3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/15 23:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1456ページ
バリエーション一覧
EA930AH-7A 100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/乳白色)
EA930AH-8 100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top