品番 : EA930AM-15
品名 : 333ml シリコン接着剤(ステンレス用)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #57978 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スーパーステン | 内容量 | 333ml |
| 色 | ホワイト | 標準塗布量 | 0.5本/㎡ |
| 可使時間 | 30分(20℃) | 完全硬化時間 | 24時間 |
| 粘度 | 900~1300Pa・s | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 耐熱温度範囲 | -40~90℃ | 成分 | 変成シリコン樹脂系無溶剤形 |
| 1液無溶剤常温硬化型で肉やせがない。 | |||
| 耐熱・耐寒性(-40℃~90℃)に優れ、温度差による接着強さの変化が少ない。 | |||
| 片面塗布のため、はり合わせ時の位置修正が可能。 | |||
| 部材の膨張・収縮の応力を緩和する。 | |||
| JSIA F☆☆☆☆ | |||
| JAIA 4VOC基準適合 | |||
| 【主な使用用途】 ・内装材とステンレス板の接着 ・キッチン、食品工場、インテリア内装壁面へのステンレス板の接着 ステンレス板をモルタル、コンクリート、せっこうボード、スレート、ALC板、合板などの下地材へ接着する。(※モルタル、コンクリート、せっこうボード、スレート、ALC面へは、必ず専用の「ボンド・シールプライマー#7(別売:EA930AE-112)」(標準塗布量:200g/㎡)を刷毛でむらなく均一に塗布してください。 ・ステンレス製笠木の補強接着 ・表面強度の弱い材料同士の接着(けい酸カルシウム板・せっこうボード・ALC板) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1458ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA930AE-112 : 500g シーリング下塗り剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
