品番 : EA930AE-112
品名 : 500g シーリング下塗り剤
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #60337 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シールプライマー#7 | 内容量 | 500g |
| 標準塗布量 | 多孔質面:88m/缶 (10×10mm目地) |
可使時間 | 30~480分(23℃) |
| 完全硬化時間 | 481分以降は上からシーリング材施工不可(23℃) | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 成分 | ウレタン樹脂系溶剤形 | ||
| シーリング材の接着性を向上させる下塗り材です。 | |||
| 刷毛は別売です。(下記のその他関連におすすめ商品がございます。) | |||
| JSIA F☆☆☆☆ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1457ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930AE-111 100g シーリング下塗り剤 |
| EA930AE-112 500g シーリング下塗り剤 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA109ME-1 : 9x 90mm 油性用ミニ刷毛(5本入) |
| 関連商品 | EA109ME-2 : 9x120mm 油性用ミニ刷毛(5本入) |
| 関連商品 | EA109ME-3 : 9x150mm 油性用ミニ刷毛(5本入) |
ウェブカタログ画像
拡大

