詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AM-36

品名 : 333ml キッチンパネル用接着剤

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー コニシ 型番 #04748
商品名 キッチンパネル用 内容量 333ml
色 白 標準塗布量 約8.5m/本
(直径7mm)
硬化時間 24時間 使用温度範囲 -40~90℃
1成分型変成シリコーン樹脂系
キッチンパネル施工用接着剤(二次接着用)
一時接着にはキッチンパネルテープS(別売:EA944MG-8)をご使用ください。
弾力性、耐振性・耐熱性・耐寒性・耐水性に優れています。
F☆☆☆☆取得
JAIA 4VOC 基準適合
※石材などの汚染の出やすい被着体や粗面での接着には注意してください。
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/14 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1458ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top