品番 : EA944MG-8
品名 : 20mmx10m 両面テープ(キッチンパネル用)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #04948 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キッチンパネルテープS | サイズ | 20mm×10m |
| 厚さ | 1.1mm | テープ色 | 白 |
| 粘着力 | 7N/10mm | 剪断粘着力 | 31N/100m㎡ |
| 内芯径 | 75mm | 材質 | 基材:発泡ポリマー(ポリエチレン) 粘着剤:アクリル樹脂系 |
| キッチンパネル施工用専用接着剤 一次接着用 | |||
| 二次接着にはキッチンパネル用(別売:EA930AM-36)をご使用ください。 | |||
| 有機溶剤を含まない粘着剤使用のため、低臭気 | |||
| 初期の接着性、凹凸面の密着性、低温での接着性が良好です。 | |||
| F☆☆☆☆相当品 | |||
| ※厚生労働省指針値策定(2022年1月22日現在)の13物質を使用していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 20:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1442ページ 1458ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA930AM-36 : 333ml キッチンパネル用接着剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
