品番 : EA930AN-1A
品名 : 330ml シリコ-ンシーラント(防カビ剤入・ホワイト/10本)
仕様
メーカー | セメダイン | 型番 | 8070プロ |
---|---|---|---|
内容量(ml) | 330 | 使用温度範囲 | -50~150℃ |
色 | ホワイト | 入数(本) | 10 |
硬化時間 | 24時間 | 耐熱温度範囲 | -40~150℃ |
可使時間 | 6分 | ||
一成分形シリコーン系樹脂系 | |||
耐水性、耐熱性、耐候性 | |||
硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。 | |||
防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。 | |||
JIS A 5758 | |||
JSIA F☆☆☆☆ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,340 円(税抜)/ 9,174 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/08/24 23:21現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1507ページ |