品番 : EA930AN-65
品名 : 333ml 変成シリコーン(ブラック/10本)
仕様
| メーカー | セメダイン | 商品名 | POSシール |
|---|---|---|---|
| 用途 | 内外壁の各種目地のシールなどに | 内容量 | 333ml |
| カラー | ブラック | 標準塗布量 | 目地巾10mm×深さ10mm:約3m |
| 使用温度範囲 | -40~90℃ | 耐熱温度範囲 | -30~90℃(硬化後) |
| 完全硬化時間 | 24時間 | 硬化時間 | 90分(23℃) |
| 可使時間 | 30分 | 成分 | 一成分形変成シリコーン系シーリング材 |
| 密度 | 1.39g/cm3 | サイズ | φ51×320mm |
| 重量 | 520g | 入数 | 10本 |
| 耐熱・耐寒・耐候性に優れ、シールした上から塗装ができます。 | |||
| 長期間ヒビ割れしません。 | |||
| 広範囲の下地剤への接着性に優れ、耐久性に優れています。 | |||
| 塩ビ鋼板をはじめ多くの被着体に対して良好な接着性を示します。 | |||
| カビの発生が少なく(防カビ剤配合)、撥水汚染(しみ出し)が少ないタイプです。 | |||
| シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。 | |||
| シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。 | |||
| 中モジュラス | |||
| JSIA F☆☆☆☆ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/08 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1457ページ | ||||

※画像は代表画像です。