品番 : EA930AN-72
品名 : 333ml 変成シリコーン (抗菌・防カビ/グレー)
仕様
| メーカー | セメダイン | 型番 | SU-002 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スーパーシール | 用途 | 内外装の各種目地用 |
| 内容量 | 333ml | カラー | グレー |
| 標準塗布量 | ・目地巾5mm×深さ5mm:約12m ・目地巾10mm×深さ10mm:約3m |
使用温度範囲 | -30~90℃ |
| 完全硬化時間 | 24時間 | 指触乾燥時間 | 45分(23℃) |
| 成分 | 1成分形変成シリコーン系シーリング材 | 密度 | 1.39g/cm3 |
| 無溶剤・無臭性 | |||
| 強力な抗菌・防カビ性・耐薬品性・耐候性・耐久性・優れた接着性など多くの特長を有しています。 | |||
| はっ水汚染や目地周辺汚れが発生しません。 | |||
| 高モジュラス・高強度のため、摩擦や洗浄に強く、汚れがつきにくい。また、塗料を塗った場合は塗料が割れにくいです。 | |||
| 年間を通じて硬化が速く、べたつきが残りません。 | |||
| JSIA F☆☆☆☆ | |||
| 使用期限(未開封):製造年月から12ヶ月(本体側面に製造年月記載あり) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1457ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930AN-71 333ml 変成シリコーン (抗菌・防カビ/ホワイト) |
| EA930AN-72 333ml 変成シリコーン (抗菌・防カビ/グレー) |
