品番 : EA930M-26
品名 : 330ml シリコンシーラント(透明)
仕様
| メーカー | 信越化学工業 | 型番 | シーラント45N |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 330ml | 使用温度範囲 | -40~150℃ |
| 色 | 透明 | 完全硬化時間 | 24時間(20℃、約1mm厚) |
| 主成分 | 1成分形シリコーン | 硬化方式 | オキシム |
| 外観 | ペースト状 | 適用材質 | 金属類(銅系を除く)、モルタル、コンクリートなどのアルカリ性材料 |
| 用途 | 一般用 | ||
| 耐久性、耐候性、接着性に優れているため、気密・防水効果を長期間にわたり、発揮します。 | |||
| 空気中の湿気と反応して硬化する弾性シーリング材です。 | |||
| 金属類(銅系を除く)に対して腐食性がほとんどなく、モルタル、コンクリートなどのアルカリ性材料も含め、安定した接着力を示します。 | |||
| 各種建築物内・外装の接着・シール、補修用として幅広い用途に使用できます。 | |||
| ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地などに | |||
| プライマーを使用することにより、ほとんどの材質に対し高い接着性を実現 | |||
| 耐塩害性に優れることから海岸地域の建物やプラントなどに使用され、高い耐久性を発揮します。 | |||
| F☆☆☆☆認定品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/07 04:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1458ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930M-26 330ml シリコンシーラント(透明) |
| EA930M-27 330ml シリコンシーラント(ホワイト) |
