品番 : EA930MK-15
品名 : 100ml バスボンド(ホワイト)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #05025 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | バスボンドQ | 内容量 | 100ml |
| 色 | ホワイト | 施工量 | 3.6m(幅5mm×深さ5mm) |
| 硬化時間 | 12分(23℃) | 入浴可能になる時間の目安 | 8~15時間後(5℃、湿度30%) 5~8時間後(23℃、湿度50%) |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 耐熱温度 | -40℃~150℃ |
| 主成分 | シリコーン樹脂 | 適用材質 | 浴槽、タイル目地、洗面台、金属製排水管 |
| 浴室・洗面所のすき間の防水シール | |||
| ヘラ・マスキングテープ付き | |||
| 密着性に優れたシリコーン樹脂使用 | |||
| 仕上がり時間スピードUP(メーカー比) | |||
| 耐水性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。 | |||
| チューブから押し出しやすく、簡単に補修可能。 | |||
| カビが発生にしにくい(防カビ剤入り) | |||
| ※本製品を使用した部分には塗装できません。 | |||
| ※常に湿っている部分では、カビが発生する場合があります。 | |||
| ※プラスチック(アクリル板やPC板など)で特に力のかかる箇所に使用した場合、ひび割れが生じる可能性があります。 | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 21:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1484ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930MK-5 50ml バスボンド(ホワイト) |
| EA930MK-6 50ml バスボンド(クリアー) |
| EA930MK-8 50ml バスボンド(ライトグレー) |
| EA930MK-15 100ml バスボンド(ホワイト) |
| EA930MK-16 100ml バスボンド(クリアー) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
