詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930TA-1

品名 : 100g 液状ガスケット(白)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 1211
使用温度範囲 -60~200℃ 硬化時間 24時間
内容量 100g 主成分 シリコーン
色 白 粘度 70Pa・s
用途 各種フランジ面、ねじ部のシール、固形シートパッキンのシール併用可能
金属(アルミニウム、鉄等)への接着性に優れています。
耐熱性、耐寒性に優れています。
流動性があるため塗布作業性に優れています。
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/15 23:22現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1455ページ

代替品

EA930M-1
  • 品番

    EA930M-1

  • コメント

    100g 液状ガスケット白 -50゚C~200゚C

バリエーション一覧
EA930TA-1 100g 液状ガスケット(白)
EA930TA-2 100g 液状ガスケット(高粘度・白)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top