品番 : EA930TB-102
品名 : [EA930TB-2B用] 先細注入ホース(12本)
仕様
| メーカー | エービーシー商会 | 長さ | 250㎜ |
|---|---|---|---|
| 外径 | 約4.5mm | 入数 | 12本 |
| EA930TB-2B、旧EA930TB-2A用 先細注入ホース | |||
| 細部への注入・充てん時にご使用いただけるホースです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/20 05:13現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1485ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA930TB-2B : 724g 発泡ウレタンフォーム(二液性 クリーム色) |
ウェブカタログ画像
拡大
※12本入
