品番 : EA930TB-2B
品名 : 724g 発泡ウレタンフォーム(二液性 クリーム色)
仕様
| メーカー | エービーシー商会 | 型番 | IP30NF |
|---|---|---|---|
| シリーズ | インサルパック | 商品名 | HYPER #30NF |
| 内容量 | 724g | 使用温度範囲 | 施工温度:5~35℃ 液温20℃前後 |
| フォーム色 | クリーム | 硬化時間 | 4~5分 |
| 発泡体積 | 20~25L・厚み20mmで約1m2 | 熱伝導率 | 0.026W/mk |
| 耐熱温度 | -50~80℃ | 付属品 | ・先細注入ホース×1 ・注入ホース×1 ・AX-NFノズル×3 |
| 発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の2液エアゾールタイプ。 | |||
| ショルダーストラップを採用。肩にかけて持ち運べる軽量・コンパクトな使い切り仕様 | |||
| 細部の補修や充てんに最適です。(天井面への施工は不向きです。) | |||
| 速硬化型 | |||
| 断熱・結露防止・充填・吸音・補修工事に | |||
| 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/22 00:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1485ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA930TB-102 : [EA930TB-2B用] 先細注入ホース(12本) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
